TB-A19RPVFBK iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハード スリープ対応 マグネット 2アングル ブラック エレコム 53474996

TB-A19RPVFBK iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハード スリープ対応 マグネット 2アングル ブラック エレコム 53474996
TB-A19RPVFBK iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハード スリープ対応 マグネット 2アングル ブラック エレコム 53474996
TB-A19RPVFBK iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハード スリープ対応 マグネット 2アングル ブラック エレコム 53474996
TB-A19RPVFBK iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハード スリープ対応 マグネット 2アングル ブラック エレコム 53474996
TB-A19RPVFBK iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハード スリープ対応 マグネット 2アングル ブラック エレコム 53474996
TB-A19RPVFBK iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハード スリープ対応 マグネット 2アングル ブラック エレコム 53474996

iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハード スリープ対応 マグネット 2アングル ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53474996品番TB-A19RPVFBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

強靭なポリカーボネート素材を使用し、機器本体への傷や衝撃を和らげる、Apple Pencilが収納できるiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用ハードフラップケースです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。Apple Pencilと付属品(Lightningアダプタ、予備の先端)をケース内に収納可能です。Apple Pencilが置きやすく取りやすい便利なスタンドを装備してます。未使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。ケースの縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。

セット内容ケース×1材質ケース本体:ポリカーボネート、フラップ部裏地:ポリエステルブラック対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約196×254×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53474996
2024-06-20
用途: 現場で元請さんとのやり取りに

フラップがちゃんと閉まりません。
電源は切れますが、フラップが浮いたままです。
フラップの磁石もすぐ外れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする