2700mm×12.5m マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ モノタロウ 53475459 2700mm×12.5m マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ モノタロウ 53475459 2700mm×12.5m マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ モノタロウ 53475459

マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53475459 品番 2700mm×12.5m
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!

材質HDPE 厚さ(mm)0.009 シート幅(mm)2700 テープ地色グリーン テープ種類 仕上幅(mm)160 シート長さ(m)12.5 折数10 テープ幅(mm)16 用途建築外壁塗装用
注意
※長期間の養生は糊残り、変色の恐れがありますので控えてください。
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の恐れがありますので目立たない所で必ず確認してください。
※高温時での使用(施工・はがし作業)は控えて下さい。
※密封して養生すると塗面が変色する恐れがありますので、ご注意ください。
※フィルムは滑りやすいので注意してください。
※車の養生には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
搬送用ベルト張替え工事。サンダー使用時。
卸売・小売業

現場作業で長尺タイプが必要でとても役にたっています。値段も安くいいと思います。

2025-07-31
用途:
家での害虫燻蒸時に

家でバルサンを使う際に
煙(薬剤)が2階へ流れていってしまわないように
階段入口その他にカーテンのようにして天井から貼ります。
終われば薬剤が付着した面を内側にして剥がして捨てれるのも便利です。

1人が参考にしています
2025-08-18
用途:
養生用に。
建設業・工事業

何度も購入しています。クーポンを使うと安く購入できるので大変助かります。配送面ではクーポンを使うと日にちがかかるので余裕を持って購入をしております。価格面、サイズ・耐久性、大変重宝しております。

2025-06-03
用途:
エアコンの洗浄
その他業種

夏に向けてのエアコンの洗浄に使用
2400mmの十分な長さがあるので
エアコンのカバーを外し洗剤が周りに流れ出さないように
これでカバーして、洗浄剤を吹き付け洗浄します。
汚れが飛散しないため後処理が簡単に
できるのがいいですね。

対象商品:
53475486
2025-08-18
用途:
ハウスクリーニング時
KIREI工房 様 (サービス業)

今までは、主に2100を使用していまさはたが、2400は丁度良く満足しています。もう少しテープに粘着が強けば更に良いと思います。

対象商品:
53475495
2026-02-20
用途:
建築作業

再度の購入品です。使い勝手も問題ありませんし2700mmのものが欲しかったので有難いです。

2025-05-13
用途:
内装工事の養生
建設業・工事業

こちらの長尺タイプはサイズ的に使い勝手が良いと現場の者が言っています。お安いですし重宝しています。

2024-10-08
用途:
室内工事の養生

2400oは、天井から床まで届く長さなので壁面を養生するのに丁度よいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする