仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)
色黒
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
寸法(Φmm)85
機能調色機能付
色温度(K)6500〜2200
埋め込み深さ(mm)105
エネルギー消費効率(Lm/W)35
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
配光角度(°)25
光色昼光色〜キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)470
調光率(%)5〜100
埋込高(mm)230
調光の可否調色調光(PWM調色調光)
取付可能天井厚(mm)5〜25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当