間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調光(無線調光) 光色温白色 色温度(K)3500 注文コード53475740 品番LZY-93613ATW
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は調光の可否・光色・色温度など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、L1000タイプ、縦長付・横長付兼用、角度調整不可(オプション含む) 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)25 取付場所天井付・壁付・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)22×1000×54 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)119.6 光源寿命40000時間 容量(VA)26 配光角度(°)80-60 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数10台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)86 定格光束(Lm)2990 調光率(%)5〜100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.1
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。※延長ケーブル(LZA-93517・LZA-93518)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-93516)が必要です。1回路に1台お求めください。※放熱のため左右に隙間を空けてください。※器具側面が造営材に接触しないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする