バガスペーパーウェア 仕切り付きプレート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚×16パック) 注文コード53476168 品番GPY-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環境対応商品。サトウキビの搾りカスから精製された、非木材系の天然パルプ「バガス」を使用。燃えるゴミとして処理できます。
水や油に強く電子レンジに使用する事が出来ます。
素材に厚みがあり、手に持つと安定感があります。

材質バガス(天然パルプ) 入数(枚)800 タイプ仕切プレート 直径(Φcm)26 寸法(Φmm)260 耐熱温度(℃)100 質量(g/枚)20 直径(mm)Φ260 メーカー商品コード004466092 商品タイプ仕切り付
注意
※オーブンでは使用しないで下さい。
※耐水加工しておりますが場合によっては漏れることがあります。
※熱湯は入れないで下さい。
※食品の長期保存には適しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53476168 GPY-26 47881587 004466165 紙皿 バガスペーパーウェア 深型プレート3仕切 HEIKO 紙皿 バガスペーパーウェア 深型プレート3仕切 HEIKO 1パック(50枚) 1,198
欠品中
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53476168
2023-10-25
用途:
朝食バイキングのお皿の代わりに使用
飲食業

もう一回り小さいものが有れもっと使いやすいし見栄えがよいと思います。
働く人が高齢化してきているので
陶器の食器だと重いので人が多いときに使わさせていた貰ってます
一回り小さくして単価さがればかなりのニーズ思いますので検討してください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする