HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの ボックス
ネオクラフトBOX キャリー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚×10パック)
注文コード
53476579
品番
S
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
テイクアウト用BOX
仕様
内側耐油加工、食品直接OK
材質
未晒クラフト
寸法(mm)
105×150×105+50
坪量(g/m
2
)
100
質量(g/枚)
45
メーカー商品コード
004248011
電子レンジ
×
注意
※電子レンジ×・オーブン×