HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの ボックス
ネオクラフトBOX キャリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚×10パック)
寸法(mm)
120×180×105+50
注文コード
53476588
品番
M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
テイクアウト用BOX
仕様
内側耐油加工、食品直接OK
材質
未晒クラフト
寸法(mm)
120×180×105+50
坪量(g/m
2
)
100
質量(g/枚)
54
メーカー商品コード
004248012
電子レンジ
×
注意
※電子レンジ×・オーブン×
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53476588
M
62274888
M
ネオクラフトBOX キャリー
HEIKO
1箱(20枚×5パック)
¥
5,998
税込
¥
6,598
内容量に違いがあります