仕様LED内蔵、LED交換不可、配線ダクト取付用、最大接続台数10台、縦長付・横長付兼用、L1250タイプ
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色白
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)27
機能調色機能付
取付場所天井付・壁付・床付兼用
角度調整範囲角度調整不可(オプション含む)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)22×1250×54
色温度(K)5000〜2800
エネルギー消費効率(Lm/W)131.8
光源寿命40000時間
容量(VA)28
配光角度(°)80-60
光色昼白色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)86/83
定格光束(Lm)3560
調光率(%)5〜100
調光の可否調色調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.1