LZD-9068WWB8 ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ175/リニューアル用/電源内蔵 DAIKO(大光電機) 53476896

ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ175/リニューアル用/電源内蔵

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色昼白色調光の可否調光(無線調光)注文コード53476896品番LZD-9068WWB8
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、5500クラス、シルバーマットコーン、無線制御システム別売、無線調光用電源、ガラスパネル付材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し電圧(V)AC100-242消費電力(W)45寸法(Φmm)205色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)186エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000時間容量(VA)46/46/47(100V/200V/242V)配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)175定格光束(Lm)6000調光率(%)1~100調光の可否調光(無線調光)取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする