HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 白無地 平紐
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×6パック)
注文コード
53477114
品番
26-4
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
一般的な廉価な紙袋です。手紐は平紐になります。
マチ(mm)
100
幅(mm)
260
高さ(mm)
310
材質
晒80g/m
2
寸法(mm)
260×100×310
色(柄)
白無地
メーカー商品コード
003267400