間接照明/可動タイプ/Flexline/調色調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53477334 品番LZY-91700FTE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、縦長付・横長付兼用、L1010タイプ、角度調整可(オプション含む) 材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 シルバー 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)17.6 機能調色機能付(6500K〜2700K) 取付場所天井付・壁付・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)最大81×1006×最大69 色温度(K)6500〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)109.6 光源寿命40000時間 容量(VA)19(100V/200V) 配光角度(°)65 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数21台(100V時) 43台(200V時) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1930 調光率(%)5〜100 調光の可否調色調光(PWM調光) 近接限度距離(m)0.1
注意
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。※調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする