仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、埋込専用、断熱施工不可、調光器併用不可、Φ600タイプ
材質枠:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)出:10
色白
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)40
寸法(Φmm)623
取付場所埋込専用
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)180
エネルギー消費効率(Lm/W)69
光源寿命40000時間
容量(VA)41(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)600
定格光束(Lm)2760
調光の可否非調光
従来光源FHP32W×3灯相当