スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角20°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53478488 品番LZS-9066FBM8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)18.5 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 機能調色機能付 色温度(K)6500〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)87 光源寿命40000時間 容量(VA)20 配光角度(°)20 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 定格光束(Lm)1610 調光率(%)5〜100 調光の可否調色調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。※2700K時は6500K〜4000K時の約90%の明るさになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする