ベースライト/デザインBL/埋込形ラウンドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53478594 品番LZB-91309WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、埋込専用、断熱施工不可、調光器併用不可、Φ435タイプ 材質枠:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)出:6 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)30 寸法(Φmm)450 取付場所埋込専用 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)160 エネルギー消費効率(Lm/W)68 光源寿命40000時間 容量(VA)31(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)435 定格光束(Lm)2040 調光の可否非調光 従来光源FHP32W×3灯相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする