仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、埋込専用、断熱施工不可、□450タイプ
材質枠:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)埋込穴□450、出:6
色白
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)57
寸法(Φmm)□470
機能色温度調節機能付(5000K〜2700K)
取付場所埋込専用
色温度(K)5000〜2700
埋め込み深さ(mm)114
エネルギー消費効率(Lm/W)100.1
光源寿命40000時間
容量(VA)57(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
光色昼白色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5710
調光率(%)5〜100
調光の可否調色調光(PWM調光)
従来光源FHP32W×3灯相当