QJ-50 エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業 53479634

 

QJ-50 エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業 53479634
QJ-50 エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業 53479634

エバーフレッシュ(脱酸素剤)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100個×50袋)
内容量1箱(100個×50袋)注文コード53479634品番QJ-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

エバーフレッシュは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系・非鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。

用途食品の鮮度維持に。仕様適合水分活性値:1.0/0.9/0.8/0.7/0.6種別脱酸素剤寸法(mm)30×40タイプ自然反応型、酸素吸収速効性型吸収量(酸素)50mL
関連資料:使用の目安
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53479643
2021-02-17
用途: 食品袋脱気用
農・林・水産業

再度購入させていただきました
100入りで使いやすし脱気もしっかりできる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする