スポットライト/LZ1C/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/可変配光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53480588 品番LZS-9114ABF5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、プラグタイプ、制御レンズ付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 高さ(mm)吊高55 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 直径×長さL(Φmm×mm)65×135 首振角度(°)片側90・回転360 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)65 光源寿命40000時間 容量(VA)23 配光角度(°)20〜40 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)910 調光率(%)1〜100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする