仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、フランジタイプ、制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
色白
高さ(mm)吊高46
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14
直径×長さL(Φmm×mm)65×135
首振角度(°)片側90・回転360
取付場所天井付・壁付兼用
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)66.4
光源寿命40000時間
容量(VA)23
配光角度(°)20〜40
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)930
調光率(%)1〜100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当