スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角40°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53480746 品番LZS-9061AWB8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)93.5 光源寿命40000時間 容量(VA)15 配光角度(°)40 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1310 調光率(%)1〜100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする