仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装
色黒
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
首振角度(°)首振90・回転360
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)88.5
光源寿命40000時間
容量(VA)15
配光角度(°)12
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1240
調光率(%)1〜100
調光の可否調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当