スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 配光角度(°)17 色温度(K)2700 注文コード53481306 品番LZS-9101LWM5
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は光色・配光角度・色温度など64種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面 白(ホワイト93) 高さ(mm)吊高124 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)24 直径×長さL(Φmm×mm)70×120 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)73.3 光源寿命40000時間 容量(VA)39 配光角度(°)17 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)1760 調光率(%)1〜100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする