曜日別特売
LZS-9102AWM5 スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 DAIKO(大光電機) 53481394

スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色温白色注文コード53481394品番LZS-9102AWM5
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付材質本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)高さ(mm)吊高124電圧(V)AC100専用消費電力(W)24直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40000時間容量(VA)39配光角度(°)17光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2090調光率(%)1~100調光の可否調光(位相調光)近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする