スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角10°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53481760 品番 LZS-9062NWN8
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)25 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)67.2 光源寿命40000時間 容量(VA)24 配光角度(°)10 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1680 調光率(%)1〜100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする