DAIKO(大光電機)
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/Ra83
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
調光の可否
調光(無線調光)
注文コード
53482110
品番
LZS-9104YWN8
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・配光角度・調光の可否
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、3000クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面
色
白(ホワイト93)
高さ(mm)
吊高145
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
29
直径×長さL(Φmm×mm)
85×140
首振角度(°)
両側上向き30・下向き90・回転360
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.9
光源寿命
40000時間
容量(VA)
31
配光角度(°)
11
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2000
調光率(%)
1~100
調光の可否
調光(無線調光)
近接限度距離(m)
0.3
従来光源
CDM-T70W相当
注意
※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。