スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/Ra83

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 配光角度(°)11 調光の可否調光(無線調光) 注文コード53482146 品番LZS-9104ABN8
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は光色・配光角度・調光の可否など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、3000クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面 高さ(mm)吊高145 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)29 直径×長さL(Φmm×mm)85×140 首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)72.7 光源寿命40000時間 容量(VA)31 配光角度(°)11 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2110 調光率(%)1〜100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.3 従来光源CDM-T70W相当
注意
※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする