仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付・金具取付兼用、埋込専用、断熱施工不可、調光器併用不可
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)出8
色白
タイプ□275タイプ
径(Φmm)□295
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)31
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)88
エネルギー消費効率(Lm/W)104.5
光源寿命40000時間
容量(VA)31(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□275
定格光束(Lm)3240
調光の可否非調光
取付可能天井厚(mm)5〜25
従来光源FHT42W×2灯相当