曜日別特売
LZS-9103NWB2 スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機) 53482469

スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色白色調光の可否非調光注文コード53482469品番LZS-9103NWB2
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、3000クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、調光器併用不可、プラグタイプ、ガラスパネル付材質本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面白(ホワイト93)高さ(mm)吊高135電圧(V)AC100専用消費電力(W)31直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)82.5光源寿命40000時間容量(VA)32配光角度(°)50光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)2560調光の可否非調光近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする