HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 ブライトバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚×15パック)
幅(mm)
450
注文コード
53482556
品番
PB-Y2 Dオレンジ(MT)
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥54,890
販売価格(税別)
¥
49,900
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
120
幅(mm)
450
高さ(mm)
330
材質
コート紙
色
オレンジ
種類
手提げ袋
表面処理
PP貼
紙厚(g/m
2
)
160
手紐
ポリエステル
メーカー商品コード
006138108