仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)38
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
色温度(K)高彩色2800
エネルギー消費効率(Lm/W)44.7
光源寿命40000時間
容量(VA)40
配光角度(°)16
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)1700
調光率(%)1〜100
調光の可否調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当