首振無し
電源(V)100
色白
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)3
本体質量(g)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×519×675
電源コード(m)2
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.2/1.4
力率92/100(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)3.1/3.5
始動電流(A)(50/60Hz)22.4/20.7
送風口数1口
運転電流(50/60Hz)(A)5.2/5.9
冷媒R407C
冷媒封入量(g)340
消費電力(kW)(50/60Hz)0.48/0.59