スポットエアコン ポータブルスポットエアコン

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53484114 品番SS-16MZB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R407C
ミニスペース

首振無し 電源(V)100 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)3 本体質量(g)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×519×675 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.2/1.4 力率92/100(50/60Hz) 冷風側風量(m/min)3.1/3.5 始動電流(A)(50/60Hz)22.4/20.7 送風口数1口 運転電流(50/60Hz)(A)5.2/5.9 冷媒R407C 冷媒封入量(g)340 消費電力(kW)(50/60Hz)0.48/0.59

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53484114
2022-09-02
用途:
現場作業時
製造業

少し小さめのスポットエアコンですが、問題なく使用しています。
タンクの容量が小さいので1日に何度か排水しなければいけない点と、風量の強弱は付けれないので不便に感じることもありますが、夏は助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする