スイデン
スイデンの 冷房用品
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)
スイデンの スポットエアコン (スポットクーラー)天井吊り型
スポットエアコン クールスイファン シーリングタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53484148
品番
SS-20CJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
1口冷風シーリングタイプ(天吊り)
全閉式ファンモータ
新冷媒R407C
ミニスペース
天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振
無し
電源(V)
100
周波数(Hz)
50/60
本体質量(g)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×488×427
電源コード(m)
4
冷房能力(50/60Hz)(kW)
1.7/2.0
力率
88/99(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)
7.0/8.3
始動電流(A)(50/60Hz)
38.7/33.2
運転電流(50/60Hz)(A)
10.6/11.6
冷媒
R407C
冷媒封入量(g)
280
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.94/1.15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません