ベースライト/デザインBL/埋込形フラットパネル□450タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53484237 品番LZB-92570AWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、埋込専用、断熱施工不可、調光器併用不可 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)出6 タイプ□450タイプ 径(Φmm)□470 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)44 取付場所埋込専用 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)88 エネルギー消費効率(Lm/W)131.8 光源寿命40000時間 容量(VA)49/47/49(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□450 定格光束(Lm)5800 調光の可否非調光 従来光源FHP32W×3灯相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする