スリムブラシ中空

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53484263 品番HN-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

取り扱いやすいスリムタイプ!柔らかいストロー形状の新素材を使用、水分保持と泡含み力がUP!作業が楽な通水タイプ!

材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン 用途自動車のボディー・ガラス用 全長(mm)410 質量(g)129 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品は、様々な環境条件の中、全ての車種・塗装面に対し、 キズがつかないことを保証するものではありません。
※汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。
<使用前に>※傷つきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。あらかじめ大量の水で、クルマなどに付着している汚れを流してからご使用ください。
※再度使用するときは、ブラシについた砂・ホコリなどの汚れをよく落としてからご使用ください。<使用中に>・周囲からのゴミの付着に十分注意してください。
※風などで、ホコリなどが飛来しやすい時・場所では使用しないでください。
※薬剤(酸・強アルカリ)に付けて使用しないでください。
※極度に気温の低いときに強い力が加わると、割れ・ヒビのはいる恐れがあります。
※人体・ペットには使用しないでください。
※直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。
<使用後に>※よく水を切って、通気性のある場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところ、火のそばや高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。
※イタズラしないよう、子供の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
中古車のアルミホール、車両細部清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかめですがこしがあり柄の先端が薄く小さ目なのでホイールの細部に入り使い勝手がとてもよい。これ以外のブラシはほとんど使い物にならないです。
同じ形状のものが以前は他メーカーで存在していたが廃盤になった模様。なくならないでほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする