仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、埋込専用、断熱施工不可、調光器別売
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)出6
色白
タイプ□450タイプ
径(Φmm)□470
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)44
取付場所埋込専用
色温度(K)4000
埋め込み深さ(mm)88
エネルギー消費効率(Lm/W)131.8
光源寿命40000時間
容量(VA)49/47/49(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□450
定格光束(Lm)5800
調光率(%)1〜100
調光の可否調光(PWM調光)
従来光源FHP32W×3灯相当