CW-004 B&Y ハードブラシ タイヤ用 ハンディ・クラウン 53484306

CW-004 B&Y ハードブラシ タイヤ用 ハンディ・クラウン 53484306
CW-004 B&Y ハードブラシ タイヤ用 ハンディ・クラウン 53484306

B&Y ハードブラシ タイヤ用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード53484306品番CW-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

タイヤの形状性質汚れ方に着目し、タイヤをしっかり洗浄しながら、ホイールやボディにやさしい新開発洗車ブラシです。
ブラシの先端部分を長めにテーパードカット、奥の汚れまでしっかり洗えるから、洗車時間の短縮になります。
やや硬めの細いPP糸でドレッドパターンの間まで入り込んで汚れをかき出します。
ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。
ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。

用途自動車などのタイヤ洗浄専用材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)270質量(g)137危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塗装面を洗浄する時は、専用シャンプーを必ず併用し、たっぷりの泡で洗浄してください。
※汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。
<使用前に>※あらかじめ大量の水で、クルマなどに付着している汚れを流してからご使用ください。
※再度使用するときは、ブラシについた砂・ホコリなどの汚れをよく落としてからご使用ください。<使用中に>・周囲からのゴミの付着に十分注意してください。
※風などで、ホコリなどが飛来しやすい時・場所では使用しないでください。
※薬剤(酸・強アルカリ)に付けて使用しないでください。
※極度に気温の低いときに強い力が加わると、割れ・ヒビのはいる恐れがあります。
※人体・ペットには使用しないでください。
※直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。
<使用後に>※よく水を切って、通気性のある場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところで保管しないでください。
※破棄する際は、各自治体の定めにより処理してください。
※イタズラしないよう、子供の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする