B&Y 2WAYブラシ すきま用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53484315 品番CW-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

イエローブラシは、やわらかい中空糸をさらに先割り、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。
ブラックブラシは、やや硬めのブラシで、古くなったWAXのかき出し
に最適です。
ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。
細かな箇所の洗浄に最適な用途機能を発揮します。
ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。

材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA) 用途自動車のすきまブラッシング洗浄 全長(mm)270 質量(g)77 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塗装面を洗浄する時は、専用シャンプーを必ず併用し、たっぷりの泡で洗浄してください。
※汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。
<使用前に>※あらかじめ大量の水で、クルマなどに付着している汚れを流してからご使用ください。
※再度使用するときは、ブラシについた砂・ホコリなどの汚れをよく落としてからご使用ください。<使用中に>・周囲からのゴミの付着に十分注意してください。
※風などで、ホコリなどが飛来しやすい時・場所では使用しないでください。
※薬剤(酸・強アルカリ)に付けて使用しないでください。
※極度に気温の低いときに強い力が加わると、割れ・ヒビのはいる恐れがあります。
※人体・ペットには使用しないでください。
※直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。
<使用後に>※よく水を切って、通気性のある場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところで保管しないでください。
※破棄する際は、各自治体の定めにより処理してください。
※イタズラしないよう、子供の手の届かないところに保管してください。

商品説明動画

ハンディ・クラウンb&y洗車ブラシ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする