CW-010 B&Y やわらかロングブラシ ハンディ・クラウン 53484333

B&Y やわらかロングブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
材質[毛/頭部/柄]化繊/PE/スチール、ウレタン、PVC
[毛/頭部/柄]化繊/PE/スチール、ウレタン、PVC
[毛/頭部]化繊/PE
内容量1本注文コード53484333品番CW-010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。
やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのキズつきを最小限に仕上げたブラシです。
ブラシ部分が大きいので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。
適度な長さで、高所や手の届きにくいところも簡単に洗えます。
ヘッドの取り替えが可能です。

用途ミニバン・SUVなどの自動車に最適材質[毛/頭部/柄]化繊/PE/スチール、ウレタン、PVC全長(mm)740質量(g)561危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
注意
※用途以外に使用しないでください。
※この製品は、様々な環境条件の中、全ての車種・塗装面に対し、キズがつかないことを保証するものではありません。
※塗装面を洗浄するときは、専用シャンプーを必ず併用し、たっぷりの泡で洗浄してください。
※汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。<使用前に>あらかじめ大量の水で、クルマなどに付着している汚れを流してからご使用ください。
※再度使用するときは、ブラシに付いた砂・ホコリなどの汚れをよく落としてからご使用ください。<使用中に>・周囲からのゴミの付着に十分注意してください。
※風などで、ホコリなどが飛来しやすい時、場所では使用しないでください。
※薬剤(酸・アルカリ)に付けて使用しないでください。
※極度に気温の低いときに強い力が加わると、割れ・ヒビのはいる恐れがあります。
※人体・ペットには使用しないでくだい。
※通水しながら洗うとき、接続したホースが塗装面に触れないよう注意してください。
※樹脂パーツは強くこすらないでください。
<使用後に>※よく水を切って、通気性のある場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところで保管しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。

商品説明動画

ハンディ・クラウンb&y洗車ブラシ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53484333
2022-03-04
用途: 洗車
サービス業

洗車に使用 やわらかいブラシでボディーのキズを気にすることがなく
また、長さも長すぎず無く作業しやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする