B&Y やわらかロングブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質スチール、ウレタン、PVC 注文コード53484358 品番CW-010_2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。
やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのキズつきを最小限に仕上げたブラシです。
ブラシ部分が大きいので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。
適度な長さで、高所や手の届きにくいところも簡単に洗えます。
ヘッドの取り替えが可能です。

材質スチール、ウレタン、PVC 用途ミニバン・SUVなどの自動車に最適 全長(mm)670 質量(g)261 タイプスペアハンドル 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
※この製品は、様々な環境条件の中、全ての車種・塗装面に対し、キズがつかないことを保証するものではありません。
※塗装面を洗浄するときは、専用シャンプーを必ず併用し、たっぷりの泡で洗浄してください。
※汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。<使用前に>あらかじめ大量の水で、クルマなどに付着している汚れを流してからご使用ください。
※再度使用するときは、ブラシに付いた砂・ホコリなどの汚れをよく落としてからご使用ください。<使用中に>・周囲からのゴミの付着に十分注意してください。
※風などで、ホコリなどが飛来しやすい時、場所では使用しないでください。
※薬剤(酸・アルカリ)に付けて使用しないでください。
※極度に気温の低いときに強い力が加わると、割れ・ヒビのはいる恐れがあります。
※人体・ペットには使用しないでくだい。
※通水しながら洗うとき、接続したホースが塗装面に触れないよう注意してください。
※樹脂パーツは強くこすらないでください。
<使用後に>※よく水を切って、通気性のある場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところで保管しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。

商品説明動画

ハンディ・クラウンb&y洗車ブラシ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53484333
2022-03-04
用途:
洗車
サービス業

洗車に使用 やわらかいブラシでボディーのキズを気にすることがなく
また、長さも長すぎず無く作業しやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする