曜日別特売
CW-50 グッドジョブブラシ マルテー東北石橋 53484577

グッドジョブブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)1250
内容量1本注文コード53484577品番CW-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ロング柄のスタンダード品デリケートな場所もキレイに洗浄!

用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。壁などの洗浄材質[毛/柄/頭部]PP/スチール/ポリエチレン全長(mm)1250質量(g)520危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプ本体
注意
※この製品は、様々な環境条件の中、全ての車種・塗装面に対し、 キズがつかないことを保証するものではありません。
※汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。
<使用前に>※傷つきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。あらかじめ大量の水で、クルマなどに付着している汚れを流してからご使用ください。
※再度使用するときは、ブラシ、スポンジについた砂・ホコリなどの汚れをよく落としてからご使用ください。<使用中に>・周囲からのゴミの付着に十分注意してください。
※風などで、ホコリなどが飛来しやすい時・場所では使用しないでください。
※薬剤(酸・強アルカリ)に付けて使用しないでください。
※極度に気温の低いときに強い力が加わると、割れ・ヒビのはいる恐れがあります。
※人体・ペットには使用しないでください。
※直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。
<使用後に>※よく水を切って、通気性のある場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところ、火のそばや高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。
※イタズラしないよう、子供の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする