洗車ブラシ 馬毛混毛

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53484699 品番 IM-03
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

馬毛を使用したコシのある混毛加工。
耐久性が良い

タイプむさし 材質[毛/柄]混毛/ポリエチレン 用途自動車・オートバイなどの洗浄 全長(mm)410 質量(g)205 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
注意
※この製品は、様々な環境条件の中、全ての車種・塗装面に対し、 キズがつかないことを保証するものではありません。
※汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。
<使用前に>※傷つきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。あらかじめ大量の水で、クルマなどに付着している汚れを流してからご使用ください。
※再度使用するときは、ブラシについた砂・ホコリなどの汚れをよく落としてからご使用ください。<使用中に>・周囲からのゴミの付着に十分注意してください。
※風などで、ホコリなどが飛来しやすい時・場所では使用しないでください。
※薬剤(酸・強アルカリ)に付けて使用しないでください。
※極度に気温の低いときに強い力が加わると、割れ・ヒビのはいる恐れがあります。
※人体・ペットには使用しないでください。
※直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。
<使用後に>※よく水を切って、通気性のある場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところ、火のそばや高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。
※イタズラしないよう、子供の手の届かないところに保管してください。
※混毛ですが、化繊の方が多い商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
洗車、特にアルミホイール周辺
株式会社フードテクニカル・ラボ 様 (サービス業)

ナイロンブラシでアルミホイールを洗浄していましたが、繊維が柔らかすぎて、洗い残しが目立つ傾向がありました。馬毛混毛ブラシですと、適度に繊維が固いので、狭いところでも毛が入り込み、ほぼ完全に洗浄できています。

2025-06-13
用途:
ミキサー車の洗車
運輸・通信業

いつもこれを使っています。適度な硬さで非常に使いやすいです。また、長持ちするのでコスパ的にもいいです。

対象商品:
53484629
2021-02-03
用途:
野菜コンテナの洗浄
株式会社恒和クリエイト 様 (農・林・水産業)

収穫選別後の野菜コンテナ洗浄に最適です。コンテナのデコボコに毛先が入り込み作業がはかどります。少々高いですが価格相応の働きをしてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする