洗車ブラシ 伸ざおう

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53484778 品番 95701
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

柄が伸縮する通水タイプ!
高い場所もラクラク洗車可能!

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質[毛/頭部]PP/ポリエチレン 用途トラック、ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄 全長(mm)230 質量(g)234 タイプスペアヘッド 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
注意
※この製品は、様々な環境条件の中、全ての車種・塗装面に対し、キズがつかないことを保証するものではありません。
※汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。
※<使用前に>
※傷つきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。あらかじめ大量の水で、クルマなどに付着している汚れを流してからご使用ください。
※再度使用するときは、ブラシについた砂・ホコリなどの汚れをよく落としてからご使用ください。
※<使用中に>
※周囲からのゴミの付着に十分注意してください。
※風などで、ホコリなどが飛来しやすい時・場所では使用しないでください。
※薬剤(酸・強アルカリ)に付けて使用しないでください。
※極度に気温の低いときに強い力が加わると、割れ・ヒビのはいる恐れがあります。
※人体・ペットには使用しないでください。
※直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。
※<使用後に>
※よく水を切って、通気性のある場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところ、火のそばや高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。
※イタズラしないよう、子供の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
バスの洗浄
株式会社東横インバス 様 (運輸・通信業)

弊社は伸びざおう一択です。さお部分の弾力、重さ非常に使いやすいです。
欲を言えばブラシ部分が開き始めるのが早いのでブラシの根本の硬さがあると
長持ちするのではと思います。トータル良い商品かと思います。

対象商品:
53484769
2025-05-13
用途:
バスの洗車に

同メーカーの一本物を使っていましたが、これは収納に困らないのでいいと思います。

2025-01-16
用途:
大型車両(観光バス)の洗車に使用。
レスクル株式会社 様 (運輸・通信業)

ざおうは乗務員の評判も良く以前より使用しています。大型車両の洗車には「ざおう」一択です。柄が長いので使いやすいし、ホースとつなげて水を流しながら洗車できて便利です。

2024-09-18
用途:
洗車時
運輸・通信業

今までにいくつかのブラシを試して、その中で一番使いやすいのと、汚れが落ちるということで、このブラシ1本に絞って、それから何度もリピートしています。

対象商品:
53484769
2021-08-02
用途:
大型のトラックを洗車するのに使います
有限会社樹トランスサービス 様 (運輸・通信業)

手が届かなくて洗いにくいところが柄が長いので使いやすいとおもいます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする