洗車ブラシボディ用 アクリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53484787 品番WD-01
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

女性用のメイクブラシに使われているアクリル繊維を使用した、超柔らか仕上げ!・作業が楽な通水タイプ!

材質[毛/柄]アクリル/ポリエチレン 用途自動車・オートバイなどの洗浄 全長(mm)420 質量(g)172 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
注意
※この製品は、様々な環境条件の中、全ての車種・塗装面に対し、 キズがつかないことを保証するものではありません。
※汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。
<使用前に>※傷つきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。あらかじめ大量の水で、クルマなどに付着している汚れを流してからご使用ください。
※再度使用するときは、ブラシについた砂・ホコリなどの汚れをよく落としてからご使用ください。<使用中に>・周囲からのゴミの付着に十分注意してください。
※風などで、ホコリなどが飛来しやすい時・場所では使用しないでください。
※薬剤(酸・強アルカリ)に付けて使用しないでください。
※極度に気温の低いときに強い力が加わると、割れ・ヒビのはいる恐れがあります。
※人体・ペットには使用しないでください。
※直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。
<使用後に>※よく水を切って、通気性のある場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところ、火のそばや高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。
※イタズラしないよう、子供の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53484787
2026-03-19
用途:
洗車時の傷を付けたくない部分の為
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車時になるべく傷つを付けたくない部分にはスポンジを使っていましたが、細かい部分等がどうしても使いづらく何か良いモノは無いかと探していたところ、こちらで見つけることができました。
毛の部分はとても柔らかく、その点は満点です。使い心地は悪く無く、細かい部分にも毛が届きおおむね満足しています。もう少し毛の密度が高く腰が出てくれればなお良いとは感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする