MT-971 洗車マルチブラシ マルテー東北石橋 53484875

洗車マルチブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード53484875品番MT-971
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!

用途自動車のボディー・ガラス用材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン全長(mm)220質量(g)70危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
注意
※この製品は、様々な環境条件の中、全ての車種・塗装面に対し、 キズがつかないことを保証するものではありません。
※汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。
<使用前に>※傷つきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。あらかじめ大量の水で、クルマなどに付着している汚れを流してからご使用ください。
※再度使用するときは、ブラシについた砂・ホコリなどの汚れをよく落としてからご使用ください。<使用中に>・周囲からのゴミの付着に十分注意してください。
※風などで、ホコリなどが飛来しやすい時・場所では使用しないでください。
※薬剤(酸・強アルカリ)に付けて使用しないでください。
※極度に気温の低いときに強い力が加わると、割れ・ヒビのはいる恐れがあります。
※人体・ペットには使用しないでください。
※直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。
<使用後に>※よく水を切って、通気性のある場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところ、火のそばや高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。
※イタズラしないよう、子供の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53484875
2022-12-22
用途: 清掃作業時
サービス業

清掃時に使用しています。小さめブラシでハケ代わりに使ったりしています。毛が柔らかいので傷つきやすい素材を擦る際にも使用します。エアコンのパーツ洗いはこれ1本と適したケミカルがあれば充分です。買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする