仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付材質本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面色白(ホワイト93)高さ(mm)吊高134電圧(V)AC100専用消費電力(W)14.7直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)76.8光源寿命40000時間容量(VA)16配光角度(°)45光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1130調光率(%)1~100調光の可否調光(無線調光)近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当