アウトドアライト/ブラケット/ガラス丸形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53489460 品番 LZW-93161LW
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様ランプ付、LED交換可、アウトレットボックス取付専用、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し(飛散防止コーティング) 寸法(mm)出100 径(Φmm)155 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4 口金E17 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)57.5 光源寿命40000時間 容量(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)230 調光の可否非調光 防水防雨・防湿形 従来光源40形
注意
※周囲温度は5℃〜35℃の範囲内でご使用ください。※サウナなど高温になる場所では使用できません。※腐食性ガスの発生する場所では使用できません。※温泉で使用される場合は短時間で変色・腐食などが生じることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする