ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53489749 品番 LZD-91495AW
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、白コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)85 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)6.1 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)85 エネルギー消費効率(Lm/W)79.5 光源寿命40000時間 容量(VA)11 配光角度(°)60 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 パネル拡散パネル付 定格光束(Lm)485 調光率(%)1〜100 調光の可否調光(位相調光) 取付可能天井厚(mm)5〜25 カットオフアングル10° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする