電動ドリルのパワーが低いので少々難航しましたが
何とかバーエンドが入る径に出来ました。
スパイラルドリルは以前、使ったことはありますが、今回はアルミホイールの肉抜き穴を広げるのに使用しました。使い方に関しては自己責任だけではなく強度やバランスなどもあるので慎重に行いました。
穴径φ14をφ20に広げるのに使用したのですが、およそ10o厚のアルミを16カ所広げたのですが、結論は一本で済みました。予備も買いましたが使う必要はありませんでした。モノタロウさんのは安価ですが、切れ味も良く切削油を掛けながらですが、削れかたが変わらず切粉を吹きだしてくれてたので、まだまだ使えそうな感じです。
使用中のボール盤のチャックがシャンク径6.35程度なので大穴をあけるにはノスドリルか別途チャックを買うしかなかったが、これ1本で賄えるようになった。
この商品を初めて購入。制御盤配線通しに使用する穴開けに使用
ドリルを何本も持って行く必要が無く便利です。
普通に作業できました
先端にキャップがついていて、ケースに入っています
けがをしないように安全性に配慮された製品です
アルミ素材の筐体に、スイッチ等の各種部品を取付ける際の穴あけ作業に使用しています。リーマを使用するよりも時間短縮が出来ました。
7か所穴をあけたら先端が切らなくなりました、値ほどのものかと思ってしまいます。先端をグラインダーで研ぎなおして使用してます。
DIYでの使用ですが、よく切れてあっという間に穴を拡大できます。耐久性は不明ですがまだまだいける気がします