3mm前後の鉄板加工に使用しました。
スパイラル形状のため切り粉の排出が良く、詰まりにくい印象です。
下穴なしでも食いつきは穏やかで、低速で使えばブレも少なく狙った径で止めやすいです。
電動ドリルのパワーが低いので少々難航しましたが
何とかバーエンドが入る径に出来ました。
切削スプレーと併用で切れ味も落ちる事無く使っています。
スパイラルドリルは以前、使ったことはありますが、今回はアルミホイールの肉抜き穴を広げるのに使用しました。使い方に関しては自己責任だけではなく強度やバランスなどもあるので慎重に行いました。
穴径φ14をφ20に広げるのに使用したのですが、およそ10o厚のアルミを16カ所広げたのですが、結論は一本で済みました。予備も買いましたが使う必要はありませんでした。モノタロウさんのは安価ですが、切れ味も良く切削油を掛けながらですが、削れかたが変わらず切粉を吹きだしてくれてたので、まだまだ使えそうな感じです。
使用中のボール盤のチャックがシャンク径6.35程度なので大穴をあけるにはノスドリルか別途チャックを買うしかなかったが、これ1本で賄えるようになった。
新品を2本買い穴あけも楽になると思い6mmの鉄の鋼材に穴あけしたけど2本とも穴すら空かないですけどどうしてですかね! 詐欺ですか
この商品を初めて購入。制御盤配線通しに使用する穴開けに使用
ドリルを何本も持って行く必要が無く便利です。