ステップドリル TiNコート

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53489836 品番 STPD9-412
販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。

穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6 用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(HSS4341) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3〜4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
使用直後は高熱になりますので直接素手で触れないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
バイクのカスタム等に
卸売・小売業

薄板の汎用ステーに普通のドリル歯で穴をあけようとすると、噛み込んでしまい危険なので、こちらを購入してみました。
素人DIYでは怪我無くやるのが鉄則ですので、このようなものが安く手に入るのは助かります。
モノタロウに感謝です。

対象商品:
53489845
2024-01-24
用途:
鉄の穴あけ等

価格が安く、使用しやすい。
適正に使用すれば長持ちする。

対象商品:
53489845
2023-06-18
用途:
金属作業
教育・研究機関

金属の穴を大きくするときに使用しています。使いやすく簡単です。

対象商品:
53489836
2023-08-29
用途:
消耗品なので仕方ないですが
堺商運株式会社 様

ドリルで開けた穴を広げたりバリ取りに使っています。
何度か使用したらダメになるけどこの値段なので仕方ないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
53489845
2023-04-14
用途:
水田暗渠の製作

モノタロウブランドなので、高価なものに比べて品質の期待はしていなかったが、VP100の削孔には十分な機能です。

対象商品:
53489836
2022-10-21
用途:
鉄、木材の穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

期待以上で大満足です。いちいちサイズ変更せずに希望のサイズに穴あけ出来るのでもっと早くに購入すればよかったです。

対象商品:
53489845
2021-08-11
用途:
あらゆる工作・補修用

いままで電動ドライバーに一般的なドリル刃を小〜太に替えながら穴あけを行っていたが、これがあると目指すサイズに瞬時に穴あけが完了します。
ドリルサイズは色々あるみたいなので用途に合わせた方が良いと思うが、私の様な日曜大工程度には12mmくらいが丁度よかったのでとても重宝している

対象商品:
53489836
2021-07-12
用途:
支柱の穴あけ
合同会社サスティナブルエナジー・ブルーエナジー 様

ボルトの穴なので、12までしか使わないのでこれにしましたが、いいですね、長く同じ大きさが空けられます。2枚一遍にも同じ大きさで開けられます。使いやすいです。切れ味もいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
1人が参考にしています
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする